Motion
5129X05
Écrou-capuchon JIC
N° D’ARTICLE MI07184831
N° MFR5129X05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou-capuchon JIC
N° D’ARTICLE MI07184831
N° MFR5129X05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.625 po / 15.875 mm
  • Longueur
    0.609 po / 15.4686 mm
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5129X05 CAPUCHON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté