Motion
6210-2RZ

SKF
6210-2RZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07186482
N° MFR6210-2RZ
Prix160.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6210-2RZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI07186482
N° MFR6210-2RZ
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
Prix160.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6210-2RZ JOINT SANS CONTACT, ROULEMENT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6210-2RZ est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-2RZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576806391

Aperçu

Description du fabricant
6210-2RZ JOINT SANS CONTACT, ROULEMENT
  • Roulement à billes à rainure profonde