Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Poids du matériel5.750 lb
- Taille pour hommeXL
Détails
- Détails supplémentairesPouce ailé, paume en cuir double, renforcement des index des doigts
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Matériau arrièreTissu
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu/Jaune
- Style reversSécurité
- Type de poignet2.5 po Poignet de sécurité
- Description1411 A - Gants de travail à paume en cuir double - cuir refendu de qualité B+ Select - Doigt 2.5 po Poignet de sécurité plastifié
- Mot-clé de descriptionPaume en cuir
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsPaume en cuir
- Type de mainPaire
- Capacité de blanchimentLavable
- Numéro de catalogue du fabricant1411 XL
- MatérielCuir
- Type de produitPaume en cuir
- Caractéristiques de la paumeDouble revêtement
- Type de protectionAbrasion, perforation, chaleur
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Série1411 A
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, 2024
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypePaume en cuir
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire