Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesourlé | Peluche peu pelucheux | Pouce droit
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- CouleurBlanc
- Description8700 - Gants d’inspecteur blancs - Réversibles et ourlés - 100 % nylon - peu pelucheux - Pouce droite
- Fermeture avantChaussures à enfiler
- Type de vêtementGants d’inspecteur
- Utilisation du vêtementApplications à faible peluchage
- Groupe et classeNon-ANSI
- Haute visibilitéNon
- MatérielNylon
- Composition du matérielNylon
- ModèleSoudeuse
- Gamme de produitsGants Memphis
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Série8700
- TypeGants d’inspecteur
- Couleur de la vesteBlanc
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire