Motion
306SZZ-HYB#1

MRC (SKF)
306SZZ-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07188194
N° MFR306SZZ-HYB#1
Price605.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
306SZZ-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07188194
N° MFR306SZZ-HYB#1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price605.54 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Contact Angle
    Not Applicable
  • Inner Ring Width
    19 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    19 mm
  • Precision Rating
    ABEC 1
  • Weight
    0.79 lbs

Details

  • Bearing Material
    Bearing steel
  • Bore Type
    Straight
  • Cage Material
    Bearing steel
  • Cage Type
    Sheet metal
  • Closure Type
    Double Shielded
  • Description
    306SZZ-HYB#1 CERAMIC BRG
  • Element Material
    Silicone nitride ceramic
  • Features & Benefits
    • Hybrid Ceramic deep groove ball bearings
  • Finish Coating
    Uncoated
  • Internal Clearance
    C3
  • Long Description
    The 306SZZ-HYB#1 is a 30 mm bore radial/deep groove ball bearing with 72 mm OD, 19 mm width, straight design, double shielded.
  • Manufacturer Catalog Number
    306SZZ-HYB#1
  • Product Type
    Radial & Deep Groove Ball Bearings
  • Radial Dynamic Load Capacity
    6650 lbf
  • Radial Static Load Capacity
    3600 lbf
  • Series
    63
  • Snap Ring Included
    Without Snap Ring
  • UPC_NO
    097741099967

Overview

Mfr description
306SZZ-HYB#1 CERAMIC BRG
  • Hybrid Ceramic deep groove ball bearings

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought