Motion
353-1000LY-S/M
Ensemble deux pièces de combinaison de pluie économique ANSI de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI07190165
N° MFR353-1000LY-S/M
Prix56.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble deux pièces de combinaison de pluie économique ANSI de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI07190165
N° MFR353-1000LY-S/M
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
Prix56.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    39 cm
  • Longueur
    47 cm
  • Taille
    S-M
  • Poids
    19.5 kg
  • Largeur
    36 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Rabat-tempête double résistant à l’eau
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. Léger (tissu de 150 deniers) imperméable, le Falcon Viz aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    S-M
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314100048
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314100048

Aperçu

Description du fabricant
COMPLET DE PLUIE 353-1000LY-S/M TERMINÉ
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable et coutures scellées
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête
  • Pantalon à taille élastique avec revers ajustables à bouton-pression
  • Capuchon dissimulé pour une protection supplémentaire