Motion
UCP205-16

SYSTEM PLAST
UCP205-16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm, matériau en polyamide, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07190691
N° MFRUCP205-16
Prix112.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCP205-16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm, matériau en polyamide, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07190691
N° MFRUCP205-16
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
Prix112.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.3438 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8120 à 4.2810 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    1.4375 po
  • Longueur totale
    0.7813 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCP205-16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166492045
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30° à 180 °F
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB205-16 RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166492045

Aperçu

Description du fabricant
UCP205-16
  • Boîtier en polyamide noir renforcé.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .