Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Largeur de la base1.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon3.0000 po
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale35.8 mm
- Taille du filetage du taraud3/8-16
- Poids0.66 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Type d’alésageRonde/droite
- Type de capuchonCapuchon protecteur jaune
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotPas de bout d'îlot
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Revêtement de finitionBlanc
- Matériau du boîtierNolu-Clean
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Numéro de catalogue du fabricantUCPA204-20M-SS-NC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405582088
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30 à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB204-20M RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405582088
Aperçu
- Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .