Spécifications
Dimensions
- Longueur3.1, 3.25 po / 82.5 mm
- Diamètre extérieur1.97 po / 50 mm
- Largeur totale3.2500 po
- Diamètre du rouleau1.9700 po
- Largeur du rouleau3.1500 po
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Taille de l’arbre20 mm
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- Dessin CAD
- CouleurVert
- BrideNon
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantR-50B20ML83-PEG
- Numéro CUP du fabricant787405103221
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau simple
- SérieR3
Aperçu
- Remettre le relais pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche