Spécifications
Dimensions
- Hauteur165.1 à 175.3 cm, 5 pi, 5.0000 à 9.0000 po
- Longueur69.9 cm, 27-1/2 po
- Épaisseur du matériau12 mil | 0.30 mm
- Largeur64.1 cm, 25-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCol plongeant | Poignets ouverts | Chevilles ouvertes | Rabat-tempête | Taille élastique | Coupe confort
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5587
- Type de fermetureFermeture éclair
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison DuPont ProShield 10
- Type de tissuFusion-soufflage | Spunbond)
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementNettoyage, entretien général, conciergerie, industrie légère, assainissement
- MatérielFusionné, SMS (Spunbond, Spunbond)
- Poignet de pantalonOurlet ouvert
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON0888120005170