Motion
SXC0013S
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI07191196
N° MFRSXC0013S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI07191196
N° MFRSXC0013S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Longueur
    9.75 po
  • Diamètre de la tige
    0.5 po
  • Longueur de course
    2.5 po
  • Poids
    2.13 lb
  • Largeur
    1.63 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique de service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Type de construction
    Fileté
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de cylindre
    Cylindres pneumatiques filetés
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Spécial, joint en U
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Joint de tige de type 1
    PolyPak de Viton
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Matériau du tube
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
TA10BABA1AA02800 CYL
  • Conçu pour une longue durée de vie
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté