Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal22 mm
- Longueur totale60 mm
- Poids0.83 lb
Détails
- Norme de mesureMétrique
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Style de railGlissière facile
- SérieSN
Aperçu
- Les rails de guidage et les glissières sont fabriqués en acier à roulement tiré à froid, la cage à billes est fabriquée en acier tandis que les billes sont fabriquées en acier à roulement renforcé
- Les rails de guidage et les glissières sont durcis par induction
- Longue durée de vie
- Applications : industrie du transport (p. ex., portes ferroviaires et autobus extérieures et intérieures, réglage des sièges, intérieur), technologie de construction et de machinerie (p. ex., boîtiers, couvercles de protection), technologie médicale (p. ex., équipement à rayons X, tables médicales), technologie automobile, logistique (p. ex., unités de manutention), machines d’emballage (p. ex., industrie des boissons), machines spéciales
- Fabricant : Rollon Corporation (Timken)