Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie11/32 po
- Longueur extérieure nominale45 po
- Hauteur totale11/32 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Section de la ceintureA
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonAramide
- Pays d’origineUSA
- Nombre de torons1
- Circonférence extérieure45.8000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- SectionA