Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant107, 115, 203, 207
- Hauteur totale39-1/2 po
- Largeur totale16-1/4 po
- Poids95 lb
Détails
- CouleurJaune
- Types de produitsProtège-courroie
Aperçu
- Conçu pour s’adapter au support de moteur Dorris
- 4 protections de courroie différentes pour 107 - 407
- La porte avant se balance pour faciliter l’accès aux ceintures
- Ouvertures fournies dans la plaque arrière pour un accès facile à la bague conique ou à l'écrou de blocage de l'arbre d'entraînement, lorsque le protecteur est en place
- Emplacements de montage fournis pour une fixation facile au support du moteur à l’aide des supports de montage inclus
- Permet l’installation de l’entraînement par engrenage avec le moteur, le support de moteur et le protège-courroie attachés
- Dimensionné pour les orientations 3 heures et 6 heures dans les positions basse, intermédiaire et haute
- Conçu pour exiger peu (le cas échéant) de modifications de la part du client
- Revêtement en poudre avec une peinture jaune de sécurité à haute visibilité pour une durabilité accrue dans toutes les conditions météorologiques
- Modèles de perceuse fournis pour fixer les protections aux supports de moteur Dorris existants