Motion
VEBNM3538
Moteur à freins à courte vitesse - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07195436
N° MFRVEBNM3538
Prix2,231.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à freins à courte vitesse - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07195436
N° MFRVEBNM3538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,231.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    15.26 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    N
  • Numéro CUP du fabricant
    781568502624
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    0
  • CUP_NON
    781568502624

Aperçu

Description du fabricant
VEBNM3538 W/ M3D MOD. MOTEUR-FREIN