Motion
HRSH250-W-20-B1

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-W-20-B1

HRSH250-W-20-B1
N° D’ARTICLE MI07195599
N° MFRHRSH250-W-20-B1
Prix27,201.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-W-20-B1

HRSH250-W-20-B1
N° D’ARTICLE MI07195599
N° MFRHRSH250-W-20-B1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27,201.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH250-W-20-B1 REFROIDISSEUR, 25KW
  • Capacités de refroidissement : 11.5 kW, 15.7 kW, 20.6 kW, 24 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a., 50Hz ou triphasé 200 ~ 230 V c.a., 60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon