Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.675 po
- Dimensions du boîtier(L)10.52 x (H)9.375 x (L)7.5
- Hauteur du boîtier9.375 po
- Longueur du boîtier10.52 po
- Largeur du boîtier7.5 po
- Taille d’entrée0.6260 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA55
- Débit maximal tr/min175 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
- Couple de sortie maximal4500 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio10.77:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids82.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée12.8900 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA55ES 10.77 56C 2.000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798760261
- Puissance d’entrée maximale12.8900 hp
- Type de montageES
- Régime de sortie162.5 tr/min
- Couple de sortie4500 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleES
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.