Motion
UCT217-307D1

NTN
UCT217-307D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI07196447
N° MFRUCT217-307D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT217-307D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI07196447
N° MFRUCT217-307D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    6.8125 po, 173.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    2.8750 po; 73.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Diamètre du trou
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Hauteur totale
    198 mm
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.3740 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T217D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT217-307D1
  • Numéro CUP du fabricant
    692314595794
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC217-307D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT217-307D1 UNITÉ PRISE EN CHARGE 3 7/16 PO