Motion
MI10VP-V10-4.5-5HP

MI Manufactured Products
MI10VP-V10-4.5-5HP

Unité d’alimentation de la pompe à aubes - débit de 4.5 gal/min, 5 hp, capacité du réservoir de 10 gal
N° D’ARTICLE MI07203298
N° MFRMI10VP-V10-4.5-5HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MI Manufactured Products
MI10VP-V10-4.5-5HP

Unité d’alimentation de la pompe à aubes - débit de 4.5 gal/min, 5 hp, capacité du réservoir de 10 gal
N° D’ARTICLE MI07203298
N° MFRMI10VP-V10-4.5-5HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collecteur
    D03

Détails

  • Débit maximum
    4.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1700 psi
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Capacité du réservoir
    10 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
MI10VP-V10-4.5-5HP
  • Pompe à palettes ou à piston haute performance
  • Réservoir en acier épais
  • Moteur TEFC triphasé, 230/460 V CA, 60Hz, 1800 tr/min
  • Remplissage/respiration
  • Manomètre
  • Jauge de niveau d’huile
  • Filtre à visser de ligne de retour de 5 microns
  • Normalement stocké dans les centres de distribution de Motion Industries
  • Les unités d’alimentation peuvent être modifiées par les centres de service d’alimentation fluide de Motion Industries pour des applications spécifiques