Spécifications
Dimensions
- Taille du collecteurD03
Détails
- Débit maximum3 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Puissance du moteur3 hp
- Capacité du réservoir10 gal (É.-U.)
Aperçu
- Pompe à palettes ou à piston haute performance
- Réservoir en acier épais
- Moteur TEFC triphasé, 230/460 V CA, 60Hz, 1800 tr/min
- Remplissage/respiration
- Manomètre
- Jauge de niveau d’huile
- Filtre à visser de ligne de retour de 5 microns
- Normalement stocké dans les centres de distribution de Motion Industries
- Les unités d’alimentation peuvent être modifiées par les centres de service d’alimentation fluide de Motion Industries pour des applications spécifiques