Motion
C12251121250M

AS RAYMOND
C12251121250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.2500 in Length, 0.1120 in Wire Size, 66.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07204472
N° MFRC12251121250M
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251121250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.2500 in Length, 0.1120 in Wire Size, 66.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07204472
N° MFRC12251121250M
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
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.06184 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251121250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    66.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251121250M RESSORT DE COMPRESSION