Motion
6016Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 125 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07205583
N° MFR6016Z
Prix311.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 125 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07205583
N° MFR6016Z
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
Prix311.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6016Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80mm alésages avec un blindage unique, 125mm DE et 22mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063411
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063411

Aperçu

Description du fabricant
6016Z