Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port d’entrée5 mm
- Taille du port de sortie5 mm
- Taille du portM5x0.8
- Poids0.06 kg
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieMétrique
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreJauge de pression ronde (avec zone de couleur)
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec zone de couleur)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageMétrique