Motion
ET24-174-SSCN2S

THOMSON (ALTRA)
ET24-174-SSCN2S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du harnais : parallèle à l’adaptateur, cote de température : standard, commande : CANBUS SAE J1939
N° D’ARTICLE MI07207650
N° MFRET24-174-SSCN2S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ET24-174-SSCN2S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du harnais : parallèle à l’adaptateur, cote de température : standard, commande : CANBUS SAE J1939
N° D’ARTICLE MI07207650
N° MFRET24-174-SSCN2S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ET24-174-SSCN2S ACTIONNEUR THOMSON
  • Conçu pour les applications industrielles
  • Boîtier robuste en aluminium avec joint IP69K/IP67
  • Boîtier à revêtement E pour une résistance à la corrosion
  • Entretien minimal
  • Options électroniques intégrées
  • Caractéristiques haut de gamme à faible coût
  • Trous de montage intégrés
  • Charge dynamique maximale : 130 N (30 lbf)
  • Version Vitesse : Standard
  • Adaptateur : Orientation standard
  • Applications : véhicules agricoles, applications marines, balayeuses de rue, moteurs auxiliaires, génératrices mobiles, équipement de construction, véhicules militaires et de sauvetage, camions, chariots élévateurs à fourche, camions à pompe, équipement de jardin et foresterie, véhicules de transport de masse, équipement minier, automatisation industrielleCotes de température
  • Standard : -40°F (-40°C) à +185°F (+85°C)
  • Élevé : -40°F (-40°C) à +257°F (+125°C)
  • Fabricant : Thomson-Danaher

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté