Motion
T32P2AH
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56H , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07210327
N° MFRT32P2AH
Prix495.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56H , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07210327
N° MFRT32P2AH
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
Prix495.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.1 pi-lb
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Courant maximal admissible
    2.2 A, 4.5 A
  • Modèle
    P063FYE1414015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382117139

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP 1725 tr/min T32P2AH