Motion
WD1P2ACR
Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage à bride en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07210335
N° MFRWD1P2ACR
Prix1,190.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage à bride en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07210335
N° MFRWD1P2ACR
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
Prix1,190.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    48.63 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    1.8 A, 3.3 à 3.4 A
  • Modèle
    P063AMU1434015B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382117115

Aperçu

Description du fabricant
1 HP 1725 tr/min WD1P2ACR 208-230/460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon