Motion
C250P1CS
Moteur pour service corrosif - 250 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 449TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07210380
N° MFRC250P1CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service corrosif - 250 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 449TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07210380
N° MFRC250P1CS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TS
  • Dimension C de la longueur totale
    51.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    367.4 pi-lb
  • Poids
    2700 lb

Détails

  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098711
  • Courant maximal admissible
    273 A
  • Modèle
    FG33
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6315-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382098711

Aperçu

Description du fabricant
250 HP 3575 TR/MIN C250P1CS 460 V 60
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque « CE ») et quincaillerie zinguée
  • Protection IP54
  • Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes rachetables, châssis 180 et plus, dispositions de levage, châssis 180 et plus
  • Roulements à double blindage (tailles 140 à 360), ouverts (tailles 400 à 440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée, une taille supérieure à NEMA® standard
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte sur châssis 180 et plus
  • Convertible sur le terrain pour un montage F2 avec cadre 180 et plus grand
  • Drains de condensation avec bouchons de reniflard filetés en laiton
  • Applications : pâtes et papiers, usines et produits chimiques et tout autre environnement de service intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement