Motion
C300S12S
Moteur à usage général - 300 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 2300 V, cadre 449TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3555 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07210400
N° MFRC300S12S
Prix75,606.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 300 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 2300 V, cadre 449TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3555 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07210400
N° MFRC300S12S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75,606.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TS
  • Dimension C de la longueur totale
    51.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    443 pi-lb
  • Poids
    2750 lb

Détails

  • Régime de base
    3555 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Au moment où le nom TITAN® a été introduit sur le marché en 1976, les moteurs à châssis supérieurs à NEMA® sous la marque U.S. Motors® étaient fabriqués depuis plus d’une décennie... d’abord à Los Angeles, en Californie, puis à Prescott, en Arizona. Ces grandes machines ont été conçues principalement pour le pompage de fluides. Alors que les fabricants de pompes construisaient des pompes plus grosses, les grands moteurs c.a. nécessaires pour les entraîner augmentaient en taille pour répondre à la demande. Aujourd’hui, les grands moteurs horizontaux et verticaux c.a. sont fabriqués et testés dans les installations ISO9001-2008 de Nidec et certifiées API de Mena, Arkansas. Les moteurs TITAN® sont disponibles dans une variété de tailles de châssis et de boîtiers, qu’ils soient en stock ou sur commande. Ces machines sont construites pour résister aux rigueurs des industries pétrolières et gazières, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’électricité, de l’acier, de la foresterie, du ciment et de l’exploitation minière. Les moteurs à châssis TITAN® 841 449 à 5800 sont conçus pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie. Ces machines sont couramment utilisées dans les environnements de service intensif pour les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Elles sont idéales pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on trouve généralement dans les industries du pétrole, des produits chimiques, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117252
  • Courant maximal admissible
    67 A
  • Modèle
    FL10
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    2300 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6315-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382117252

Aperçu

Description du fabricant
300 HP 3555 TR/MIN C300S12S 2300 V 60