Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre5010ML
- Dimension C de la longueur totale73.5 po
- Facteur de service1.15
- Couple1547.3 pi-lb
- Poids4800 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionAu moment où le nom TITAN® a été introduit sur le marché en 1976, les moteurs à châssis supérieurs à NEMA® sous la marque U.S. Motors® étaient fabriqués depuis plus d’une décennie... d’abord à Los Angeles, en Californie, puis à Prescott, en Arizona. Ces grandes machines ont été conçues principalement pour le pompage de fluides. Alors que les fabricants de pompes construisaient des pompes plus grosses, les grands moteurs c.a. nécessaires pour les entraîner augmentaient en taille pour répondre à la demande. Aujourd’hui, les grands moteurs horizontaux et verticaux c.a. sont fabriqués et testés dans les installations ISO9001-2008 de Nidec et certifiées API de Mena, Arkansas. Les moteurs TITAN® sont disponibles dans une variété de tailles de châssis et de boîtiers, qu’ils soient en stock ou sur commande. Ces machines sont construites pour résister aux rigueurs des industries pétrolières et gazières, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’électricité, de l’acier, de la foresterie, du ciment et de l’exploitation minière. Les moteurs à châssis TITAN® 841 449 à 5800 sont conçus pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie. Ces machines sont couramment utilisées dans les environnements de service intensif pour les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Elles sont idéales pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on trouve généralement dans les industries du pétrole, des produits chimiques, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.53.8040
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382117559
- Courant maximal admissible48 A, 83 A
- ModèleFL17
- Puissance du moteur350 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur2300/4000 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6315-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382117559