Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365TP
- Dimension C de la longueur totale36 po
- Facteur de service1.15
- Couple221 pi-lb
- Poids800 lb
Détails
- Régime de base1780 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierWPI (type protégé contre les intempéries I)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible91 à 105 A, 182 A
- ModèleFN81
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur209 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé7220 BEP
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382117290