Motion
MTA TAILLE 7315, 76:1, 280 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 7315, 76:1, 280 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 76:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07211392
N° MFRMTA SIZE 7315, 76:1, 280 C-FACE
Prix29,149.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 7315, 76:1, 280 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 76:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07211392
N° MFRMTA SIZE 7315, 76:1, 280 C-FACE
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
Prix29,149.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    76:1
  • Ratio
    76:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po

Détails

  • Ratio réel
    76.46
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H76T28C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749194
  • Puissance d’entrée maximale
    117.000 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782476749194

Aperçu

Description du fabricant
M7H76T28C MTA TAILLE 7315, 76:1, 280 C-FAC