Motion
44 10 J6

KNIPEX
44 10 J6

Coupe-fils TwinForce® - 22 3/4 po OAL, pour anneaux internes
N° D’ARTICLE MI07212853
N° MFR44 10 J6
Prix304.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
44 10 J6

Coupe-fils TwinForce® - 22 3/4 po OAL, pour anneaux internes
N° D’ARTICLE MI07212853
N° MFR44 10 J6
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
Prix304.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    9 59/64 po à 16 po
  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    22 13/16 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    5 3/4 po.
  • Longueur totale
    22 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    22 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    22 13/16 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.9 po.
  • Diamètre de la buse
    4.50 mm
  • Largeur de l’embout
    11/64 po.
  • Poids de l’outil
    3.87 lb
  • Largeur de l’outil
    5 3/4 po.
  • Largeur
    5 3/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Revêtement en poudre noir
  • Matériau du corps
    durci à l’huile, buses : acier à outil spécial
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique interne - Grande
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Style de poignée
    Revêtement en poudre noir
  • Interne ou externe
    Interne
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004774
  • Matériel
    durci à l’huile, buses : acier à outil spécial
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221004774

Aperçu

Description du fabricant
44 10 J6 PINCES CIRCLIPS INTERNES
  • Pour assembler des anneaux élastiques dans des alésages de 9 59/64 à 16 po (252-400 mm) de diamètre.
  • Comprend un dispositif de verrouillage qui peut être relâché sans terminer le cycle.
  • Embouts droits remplaçables en acier trempé.
  • Le corps de la pince est fait d’acier laminé haute résistance.
  • Les embouts peuvent être facilement remplacés par des vis sans filetage du corps de la pince.
  • Buse remplaçable référence 44 19 J6.
  • Les embouts sont fabriqués en acier à outil spécial, durci à l’huile.