Motion
44 19 J6

KNIPEX
44 19 J6

Embouts de rechange pour 44 10 J6
N° D’ARTICLE MI07212854
N° MFR44 19 J6
Prix34.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
44 19 J6

Embouts de rechange pour 44 10 J6
N° D’ARTICLE MI07212854
N° MFR44 19 J6
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
Prix34.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/16 po.
  • Longueur
    2 7/8 po.
  • Profondeur globale
    5/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    7.350 po
  • Longueur de pièce unique
    2 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    2 7/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.75 po.
  • Largeur de l’embout
    11/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.1 lb
  • Largeur de l’outil
    5/8 po.
  • Largeur
    5/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Embouts de rechange pour 44 10 J6
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Style de poignée
    Multi-composants, non isolé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012359
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012359

Aperçu

Description du fabricant
44 19 J6 PAIRE DE BUSES DE RECHANGE POUR 44 10 J6
  • Embouts de rechange pour 44 10 J6.
  • Embouts droits remplaçables en acier trempé.