Motion
241/500CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
241/500CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 325 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07214584
N° MFR241/500CAMK30E4C3
Prix134,523.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
241/500CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 325 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07214584
N° MFR241/500CAMK30E4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix134,523.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    325 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661069332
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    192661069332

Aperçu

Description du fabricant
241/500CAMK30E4C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon