Motion
165 1.5/1 D,E SP

HUB CITY INC
165 1.5/1 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 165 1.5/1 D,E SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 165 , simple, 1.50:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI07217059
N° MFR165 1.5/1 D,E SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
165 1.5/1 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 165 1.5/1 D,E SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 165 , simple, 1.50:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI07217059
N° MFR165 1.5/1 D,E SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    911 po-lb
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1.50:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 1.5/1 D,E SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005270
  • Puissance d’entrée maximale
    16.9 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    D,E

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN biseau 165 1.5/1 D E SP DR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)