Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant165
- Débit maximal tr/min2300.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal368 po-lb
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio1:2
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant165 1/2 C, F SP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798005324
- Puissance d’entrée maximale13.44 à 1150 tr/min hp à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- StyleC, F
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)