Motion
22 1.5/1 C S

HUB CITY INC
22 1.5/1 C S

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 22 1.5/1 C S - engrenage à émerillon, réduction unique, 1.5:1 Rapport, 1.0000 po Dia. entrée, 1.2500 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07218369
N° MFR22 1.5/1 C S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
22 1.5/1 C S

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 22 1.5/1 C S - engrenage à émerillon, réduction unique, 1.5:1 Rapport, 1.0000 po Dia. entrée, 1.2500 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07218369
N° MFR22 1.5/1 C S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    22
  • Débit maximal tr/min
    1250 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1111 à 1250 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.250 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    1.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’engrenage
    S
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’arbre d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22 1.5/1 C S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005775
  • Puissance d’entrée maximale
    21.2 à 1750 tr/min
  • Modèle
    22
  • Régime de sortie
    1250 tr/min
  • Insertion d’arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Gamme de produits
    Entraînement par arbre parallèle
  • Types de produits
    Parallèle
  • Plage de rapport
    1.5:1
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    22
  • Style
    C
  • Plage de couple (en-lb)
    1000 à 2500 po-lb
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
22 1.5/1 C S
  • Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes