Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant305
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal2484 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids61.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=56C|OD=9
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-09511
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798906843
- Puissance d’entrée maximale3.000 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série300PCX
- StyleA
- CUP_NON662798906843
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®