Motion
HERA75ES 53.03 182TC 2.188

HUB CITY INC
HERA75ES 53.03 182TC 2.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA75ES 53.03 182TC 2.188 - Réduction unique, 53.03:1 Rapport, 4.287 po, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI07218622
N° MFRHERA75ES 53.03 182TC 2.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA75ES 53.03 182TC 2.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA75ES 53.03 182TC 2.188 - Réduction unique, 53.03:1 Rapport, 4.287 po, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI07218622
N° MFRHERA75ES 53.03 182TC 2.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.287 po
  • Taille d’entrée
    1.1260 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA75
  • Couple de sortie maximal
    8500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.1880 po
  • Ratio
    53.03:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.2500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.6000 po
  • Poids
    171.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.9500 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA75ES 53.03 182TC 2.188
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798788562
  • Puissance d’entrée maximale
    4.9500 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    33 tr/min
  • Couple de sortie
    8500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
HERA75ES 53.03 182TC 2.188
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.