Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Taille de l’alésage2 po
- Diamètre de la tige1.000 po
- Largeur5.130 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique robuste
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Matériau du jointNitrile
- StyleTige d’arrimage hydraulique robuste
- Matériau du tubeBoîtier durci
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes