Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.92 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids47.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3490 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 tr/min, cadre 145TC , TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720043905
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720043905
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
- L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.