Spécifications
Dimensions
- Longueur libre1.5000 po
- Diamètre extérieur0.3600 po
- Poids0.00768 lb
- Taille du fil0.0450 po
Détails
- Type de finMise à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantC03600451500S
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort14.9107 lb/po
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
C0360-045-1500-S PRINTEMPS