Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0625 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant214
- Débit maximal tr/min43.8 tr/min
- Couple de sortie maximal838 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=A|FS=143TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-02584
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798928975
- Puissance d’entrée maximale0.830 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série210PCX
- StyleA
- CUP_NON662798928975
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®