Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5000 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG247NL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Numéro CUP du fabricant662864905923
- Rpm max.3300 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lb
- Capacité de charge statique radiale11100 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- SérieFC3CL
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864905923
Aperçu
Description du fabricant
FC3CL247N 2 15/16 FLG PANIER BRG
- Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison