Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur101.60 mm
- Espacement des trous de boulon4.0000 po
- Taille du boulon1/2 po;M12
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Longueur totale5.1300 po
- Largeur totale5.1300 po
- Poids5.10 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG2M40NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3CL2M40N Roulements à billes - F3CL2M40N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864293693
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6000 tr/min
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864293693
Aperçu
- Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison