Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut2
- Type de longueurLong
- Mill Diameter1/2
- Longueur totale4
- Shank Diameter1/2
Details
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série122
- Type de tigeDroit
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Straight Or Spiral FluteSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
Description du fabricant
12250000 1/2",4 FL, BROYEUR D'EXTRÉMITÉ EN CARBURE
- 4 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement
- disponible enduit sur demande
- Usinage à usage général de la plupart des matériaux
- Coupe centrale
- Longues cannelures
- extrémité carrée
- 30° Angle Helix' Pour les applications de plomberie brute et de finition