Motion
C425M-220X325
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 8.661 po DI, 12.795 po DE
N° D’ARTICLE MI07227359
N° MFRC425M-220X325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 8.661 po DI, 12.795 po DE
N° D’ARTICLE MI07227359
N° MFRC425M-220X325
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.669 po
  • Taille du boulon
    M22 x 180
  • Diamètre à l’alésage
    8.661 po
  • Taille de l’alésage
    8.661 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.795 po
  • Longueur totale
    9.882 po
  • Taille de l’arbre
    220 mm
  • Épaisseur
    9.016 po
  • Poids
    152.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047804

Aperçu

Description du fabricant
C425M-220X325 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon