Motion
TABLEAU 2AK26 X 1/2

DODGE
2AK26 X 1/2 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 1/2 po, diamètre extérieur 2.6500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07228779
N° MFR2AK26 X 1/2 SHEAVE
Prix78.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2AK26 X 1/2 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 1/2 po, diamètre extérieur 2.6500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07228779
N° MFR2AK26 X 1/2 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Visage Largeur  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6500 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829038137
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829038137

Aperçu

Description du fabricant
2MA27X1/2 FEUILLES
  • Tous les produits ont 2 vis de fixation et cet avantage certain permet une prise plus serrée du produit monté sur l’arbre pour une meilleure performance
  • Plage d’alésage de 1/2 à 1-7/16 po
  • Rainures 1 et 2 , courroies A-B et 3L-4L-5L
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good