Motion
R12VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07229430
N° MFRR12VV
Prix74.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07229430
N° MFRR12VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R12VVCE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le R12VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.75-inch alésages avec un diamètre extérieur de 1.625-inch et une largeur de 0.4375-inch , doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003158
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    20000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176003158

Aperçu

Description du fabricant
R12VVCE BRG