Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Anneau intérieur Largeur1.0625 po
- Anneau extérieur Largeur0.5938 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Type de jointJoint de contact